曜日別特売
RCH50025-NVRD Rename week 2wayシザーケース トップハウス 84721875

 

RCH50025-NVRD Rename week 2wayシザーケース トップハウス 84721875
RCH50025-NVRD Rename week 2wayシザーケース トップハウス 84721875

Rename week 2wayシザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー/レッド
内容量1個注文コード84721875品番RCH50025-NVRD
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルでユニセックスなデザインが、普段使いにちょうど良いRename weekシリーズのシザーケース!
爽やかな印象のベージュをベースカラーとした従来のバイカラー展開に、沢山のご要望に応え秋冬でも使えるベーシックなカラーが登場!
付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!
本体収納は大きめのスマホや二つ折り財布なども収納可能!
必要最低限の荷物が入り軽い帆布生地を使用しているので、ちょっとしたお出かけにピッタリなアイテムです。

ネイビー/レッド材質帆布質量(g)234幅(cm)16高さ(cm)22.5奥行き(cm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする