旭光電機工業
一般球120V40W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84722455
品番
PS55E26120V40WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
98
色
ガラス球:クリヤー
定格電圧(V)
120
口金
E26
ガラス球径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません