旭光電機工業
一般球100Vホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
定格消費電力(W)
57
19
38
57
95
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84722814
品番
LW100V57W55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
全長(mm)
98
色
ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
57
ガラス球径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません