旭光電機工業
シルバーボール25W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84722945
品番
G50E14110V25WTミラー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
全長(mm)
78
色
ガラス球:シルバ-Tミタ-
定格電圧(V)
100/110
口金
E14
ガラス球径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません