220VクリプトンランプPS35

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
ガラス球:フロスト
内容量1個注文コード84723724品番KRPS35E17220V60WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)67ガラス球:フロスト定格電圧(V)220口金E17定格消費電力(W)60全光束(Lm)720ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84723724KRPS35E17220V60WF19202657KRPS35E17220V60WS画像準備中ミニクリプトンPS35 220V フロスト旭光電機工業1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする