旭光電機工業
サイン球ST45セラミックレッド10W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84723880
品番
ST45E26110V10WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
全長(mm)
83
色
ガラス球:赤・内面着色
定格電圧(V)
110
ガラス球径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません