曜日別特売
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187

GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187
GLDN-F12070(NB) ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善) 84724187

ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード84724187品番GLDN-F12070(NB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,868
販売価格(税別)
69,880

こたつ・椅子(2脚)・ベンチ・布団のダイニングこたつ5点セット。優しい木目が使いやすいダイニングセット。
こたつとしてもダイニングテーブルとしても使用できるので1年中使用可能。天板や脚の部分をラウンド加工しているので可愛いデザイン。コード収納BOX付き。
ファミリー層に人気なベンチシートタイプ。椅子2脚セット。座面はポリエステル生地を使用しており、さらっとした座り心地で1年中快適。暖気が逃げにくい防幕付き。

用途
こたつ、冬の寒さ対策に。ダイニングテーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル ダイニングテーブル ハイタイプ
質量(kg)ベンチ:8、椅子:6ベージュ/ナチュラル電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510本体質量(kg)26型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×70×65、ベンチ:100×31.5×43、椅子:45.5×48.4×76.5電源コード中間入切スイッチ座面高(cm)ベンチ:43、椅子:44寸法(幅W×高さH)(cm)布団:257×2071時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,500/税込17,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする