用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 椅子 おしゃれ 布団セット ハイタイプ コンパクト 省スペース質量(kg)こたつ:約12.2、椅子:約4.8、布団:約1.2色ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:60×50×60 / 椅子:52×45-51×56電源コード中間入切スイッチ座面高(cm)321時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5