LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239

LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239
LCR-80WHNAFSET こたつ こたつテーブル 円形 布団セット YAMAZEN(山善) 84724239

こたつ こたつテーブル 円形 布団セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード84724239品番LCR-80WHNAFSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一人暮らしにピッタリな円形こたつ布団セット。
布団を外せばテーブルとして年中使用可能。
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。無段階温度調節。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース質量(kg)14ホワイト電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする