曜日別特売
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799

HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799
HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724799

こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1セット【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン注文コード84724799品番HLT10570OBRBK+AKF1824OLBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途
こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)20型番ヒーター:NCH-300電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
取扱説明書:(4.13MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする