- 壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット アルティマ 84726436

商品単体

- 壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット アルティマ 84726436
- 壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット アルティマ 84726436
- 壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット アルティマ 84726436

壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)(納入)5200
内容量1本注文コード84726436品番-
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

壁面緑化の為に製作された緑化専用ワイヤー「被膜Φ6スパイラルワイヤーセット」は、つる植物がワイヤーに巻き付きやすいため、強風等で植物が外れる被害を軽減。
樹脂コーティングしているため熱伝導率が低く、日照による熱焼けも防ぎます。また、圧倒的な施工性で、世界一ワイヤー取付が簡単な商材です。

付属品片バネ 片グリップ(ワイヤー調整器)付材質ワイヤー部=SUS304 7×7(12ナイロン樹脂被覆)、金具部=SUS、グリップ=真鍮寸法(mm)(納入)5200質量(g)158寸法L(mm)高さ5000
注意
※ スパイラルワイヤーセット納入寸法は高さ+200となります。スパイラルワイヤーセットL=1,000の場合は納入寸法L=1,200となります。
※ スパイラルワイヤーセットの取付支持材が、Lアングルの場合、Lアングル穴あけ位置、穴あけ寸法には指定がございます。
※アングル穴あけ寸法:Φ12~14
※ L=5,000以上の場合、安全の為、ワイヤー振れ止めとして、中間部にLアングルやアイボルト設置を推奨致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする