529518945 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726838

529518945 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726838
529518945 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726838
529518945 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726838

プロテクティブズボン C-Ⅱ JP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS45
内容量1着注文コード84726838品番529518945
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地サイズS45身長(cm)165-171股下(cm)75ウエスト(cm)82機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする