RSN71019-BL Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ トップハウス 84727098

 

RSN71019-BL Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ トップハウス 84727098
RSN71019-BL Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ トップハウス 84727098

Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84727098品番RSN71019-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

ナイロンを使って作られた軽量なサコッシュショルダーバッグ。
正面にメッシュポケットを配置することで、爽やかな印象に仕上げられています。
500mlのペットボトルがスッポリ入るサイズ感で、ちょっとしたお出かけに最適!
ガンガン使って頂ける、お求めやすい価格も嬉しいポイントです

ブルー材質ナイロン質量(g)80幅(cm)26高さ(cm)18奥行き(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする