曜日別特売
MDZ267 クリザール フラワーフード小袋(粉末) クリザールジャパン 84727608

クリザール フラワーフード小袋(粉末)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5g)
内容量1セット(5g)注文コード84727608品番MDZ267
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。花器の生け水を清潔に保ちます。すべての切り花にご使用いただけます。

用途粉末タイプです。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。セット内容5個×20容量(g)5入数(5g×5個)×20=1セット
関連資料:(0.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする