BF-125VZ 125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ 84728256

BF-125VZ 125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ 84728256
BF-125VZ 125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ 84728256

125cmビッグファン(全閉式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード84728256品番BF-125VZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

広い空間の送風・換気・循環に
全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。
羽根径125cmです。
取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。
上下方向の風向き角度が調節可能です。

用途
体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)羽根枚数4枚風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年風量調整なし材質(羽根)アルミ首振りなし
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※この製品は海外ではご使用になれません。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※長時間コンセントに差込プラグを差し込んだままにすると、トラッキング現象を起こして火災の原因になります。また絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする