付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45