曜日別特売
THP-25 ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス) 84728545

THP-25 ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス) 84728545
THP-25 ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス) 84728545
THP-25 ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス) 84728545
THP-25 ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス) 84728545

ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84728545品番THP-25
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。
【作業性】工具不要で現場施工可能。
【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。

用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合ホースサイズ(mm)25 × 33
注意
※本製品は、トヨックス安心配管セット専用の折れ潰れ低減を目的としたホース保護具です。ホースの折れ潰れを完全に防止する製品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする