- エチケットブラシde網戸掃除プラス N20 日本シール 84728588

- エチケットブラシde網戸掃除プラス N20 日本シール 84728588
- エチケットブラシde網戸掃除プラス N20 日本シール 84728588
- エチケットブラシde網戸掃除プラス N20 日本シール 84728588
- エチケットブラシde網戸掃除プラス N20 日本シール 84728588

エチケットブラシde網戸掃除プラス N20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84728588品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

Wブラシで汚れをかき出しキャッチ、水に濡らしてこするだけ!

材質本体/PP樹脂・エチケットブラシ/ナイロン、モコモコブラシ:レーヨン高さ(mm)43質量(g)110縦(mm)262横(mm)195繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする