92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728

92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728
92439 ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット 84728728

ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84728728品番92439
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水道なしで水掃除ができます。
ラクラク蓄圧式で電源・電池不要です。
残量がわかりやすい半透明ボトル容量(約)/2L
3種のノズルの付け替えして、
泡水(洗剤+水)・ジェット(水)・シャワー(水)3パターンの噴射が選べる!
洗剤+水でなめらかな泡を噴射します。
ポンプヘッドレバー押して噴射します。
ロックボタンを奥に差し込むとレバーから手を離しても噴射が固定されます。
洗車には泡水(洗剤+水)で洗ってシャワーで(水)流すなどの使い方ができます。
泥汚れなどにはジェット(水)で、汚れを落とします。
ベランダ掃除・外壁掃除・ガーデニングにも最適です。

付属品水用ノズル、予備ホース、予備泡用フィルター×2、予備パッキン×2材質本体/ポリプロピレン ホース/ポリエチレン高さ(mm)320質量(g)441.8縦(mm)135横(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84728728
2025-03-05
用途: 期待以下でした。残念。
サービス業

噴射は、5秒もないくらいで弱くなる。
水は試していませんがカーシャンプーで試した結果です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする