93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746

93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746
93839 フローリング汚れごっそり溝職人 コジット 84728746

フローリング汚れごっそり溝職人

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84728746品番93839
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

フローリングの床や溝のすき間の汚れを落とす。
ブラシとスティックの2WAY。
ブラシで巾木のホコリ、レールのすき間のゴミや汚れに。
スティックでレールのホコリ、溝のゴミや汚れに。

材質本体/ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) ブラシ部/ポリプロピレン高さ(mm)162質量(g)16.9縦(mm)20横(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする