曜日別特売
207-BK STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 84728834

207-BK STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 84728834
207-BK STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 84728834
207-BK STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 84728834
207-BK STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 84728834

STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード84728834品番207-BK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マットに使用している超吸水スポンジは珪藻土素材をしのぐほどの吸水力でコップなどを素早く乾燥させます。柔らかくクッション性があるので落としても割れることがなく、コップなどを傷つける心配もありません。マットは食器拭きにもなり、絞ることで吸水力が回復するので乾燥を待たずにくり返しご使用頂けます。手洗いができるためお手入れも簡単です。

材質ポリウレタン(シート)、シリコーン(シリコーンマット)ブラック高さ(mm)4質量(g)290縦(mm)213横(mm)274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする