169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886

169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886
169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886
169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886
169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886
169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886
169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886
169-GY STTA(スッタ) シートタイプ アイオン 84728886

STTA(スッタ) シートタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1個注文コード84728886品番169-GY
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

専用ケースを鞄の持ち手などにとりつけて携帯することで、どこででもサッと取り出して使えるコンパクトサイズのミニタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。使用後は専用ケースに収納することで周囲を濡らす心配がなくなります。

色
ダークグレー
材質
ポリウレタン(シート)、ABS(ケース)、ポリエステル(紐)
高さ(mm)
12
質量(g)
20
縦(mm)
65
横(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする