曜日別特売
25A 鉄ソケット 吉年 84729060

写真

25A 鉄ソケット 吉年 84729060
25A 鉄ソケット 吉年 84729060

鉄ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)25
内容量1個注文コード84729060品番25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JISB2302相当品

用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
材質形状ソケット外径D(Φmm)41.5長さL(mm)47ねじ規格JIS B 0203呼び径(A)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする