写真
吉年
鉄ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
150
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84729139
品番
150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
JISB2302相当品
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
材質
鉄
形状
ソケット
外径D(Φmm)
180
長さL(mm)
97
ねじ規格
JIS B 0203
呼び径(A)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材