TWBG-M 防寒手袋 TRUSCO 84729620

メイン画像

防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23.8
内容量1双注文コード84729620品番TWBG-M
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。
手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。
天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。

用途
冷凍庫内作業。
清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。
トラスコ品番824-6659材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム厚さ(mm)1.8オレンジ/ブラックサイズMタイプすべり止めあり全長(cm)23.8中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする