メイン画像
TRUSCO
”インサイドワゴン” 扉付インサイドワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
84729708
品番
TNKS-5036WA
参考基準価格(税別)
¥45,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。
扉(鍵付)が付いたインサイドワゴンです。
開閉表示付きシリンダー錠ですので一目で確認ができます。
トラスコ品番
580-3674
材質
本体:スチール(焼付塗装)、キャスター:樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
600
奥行(mm)
360
間口(mm)
500
キャスター径(Φmm)
50
最大積載量(kg/台)
40
棚板調整ピッチ(mm)
20