曜日別特売
THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726

メイン画像

THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726
THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726
THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726
THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726
THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726
THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726
THRC-5526 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO 84729726

災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード84729726品番THRC-5526
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。
パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。
サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。
シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。
折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。
LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。
ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。
サークルキー付きで簡単に施錠できます。
後部荷台付きです。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。

用途
災害時の長距離移動用に。
工場構内移動用として。
工事現場などの悪路走行に。
災害時の避難用に。
災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)オレンジ・ブラックタイヤサイズ26(インチ)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
注意
※防犯登録は、各都道府県の防犯登録加盟店(自転車店)で登録できます。
※登録の際必要なもの:販売証明書(説明書に付属)・身分証明書・自転車本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする