T6SDN-120A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 84729927

代表画像

T6SDN-120A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 84729927
T6SDN-120A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 84729927

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)12
12
11.5
13
8
8.5
9.5
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.3
3.4
3.6
3.7
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
5.1
5.2
5.5
5.6
5.7
5.8
全長(mm)110
溝長(mm)70
内容量1本注文コード84729927品番T6SDN-120A
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途
被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。
トラスコ品番562-4163材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする