メイン画像
TRUSCO
セーフティコード ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブルー
ブラック
オレンジ
蛍光グリーン
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84730295
品番
TSC-3BL
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。
伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途
高所作業時の工具落下防止に。
工具などの紛失防止に。
トラスコ品番
637-5446
材質
ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
色
ブルー
自然長(mm)
約830
最大長(mm)
約1650
最大使用質量(kg)
3
注意
※工具接続ワイヤーは付属しておりません。
※最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
※急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
※高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
※自然長は約830mmですが、製品特性上バラつきがあります。