曜日別特売
ALPTC-20P まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCO 84730810

メイン画像

まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード84730810品番ALPTC-20P
参考基準価格(税別)¥15,390販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

20本まとめ買い品番です。
単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。

用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする