メイン画像
TRUSCO
まとめ買い レインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
色
ネイビー
ネイビー
クリア
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10着)
注文コード
84730846
品番
TRW55L-10P
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
10着入りのお買い得パックです。
防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途
作業・農作業などの簡易な用途向き。
トラスコ品番
529-8561
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
身長(cm)
170~180
ウエスト(cm)
78~88