曜日別特売
TRW903L-10P まとめ買い レインスーツ TRUSCO 84730880

メイン画像

まとめ買い レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
クリア
内容量1箱(10着)注文コード84730880品番TRW903L-10P
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

10着入りのお買い得パックです。
防水性に優れた廉価版レインスーツです。

用途作業・農作業などの簡易な用途向き。トラスコ品番529-8569材質ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチッククリアサイズ3L胸囲(cm)102~110身長(cm)175~185ウエスト(cm)94~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする