メイン画像
TRUSCO
ノットタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
84731090
品番
TRTV-120
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
止め穴が一つのため簡単に外せます。
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途
仮止め用に適しています。
トラスコ品番
384-3360
材質
ナイロン66
長さ(mm)
120
幅(mm)
2.4
色
白
最大結束径(Φmm)
30