メイン画像
TRUSCO
片段封筒 まとめ買いパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
258
258
345
348
368
312
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
84731099
品番
CF2519-5P
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
10枚入x5袋のお買い得パックです。
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番
396-4039
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)
197
幅(mm)
258
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
入数(枚)
10枚×5セット
内寸法(mm)
縦:197
外寸(mm)
横:258
外形寸法(縦×横)(mm)
197+50×258
内寸法(縦×横)(mm)
194+50×255