代表画像
TRUSCO
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
84731774
品番
TFD-280D
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
トラスコ品番
480-5721
材質
基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール
寸法(mm)
硬鋼線:1
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
285
適合径(Φmm)
適合送風機最大口径:280
本体生地厚さ(mm)
0.032
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天然由来の接着剤を使用しているため商品の色調が黄色っぽくなっている場合がありますが、商品性能などに問題はございません。