メイン画像
TRUSCO
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
380
380
710
最大結束径(Φmm)
105
105
209
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
84732079
品番
TRCV-380XL-10W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
トラスコ品番
415-0091
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
380
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2.2
色
黒
最大結束径(Φmm)
105
引張強度(N)
1117.2
RoHS指令(10物質対応)
対応