曜日別特売
B83-0001 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732176

代表画像

B83-0001 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732176
B83-0001 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732176
B83-0001 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732176
B83-0001 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732176

テーパープラグ(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(1個)
内容量1パック(1個)注文コード84732176品番B83-0001
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

配管用止め栓です。

用途一般油圧機器。トラスコ品番212-9604材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)t:17.5±0.4呼び寸法PT1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)寸法m(mm)9穴深さ(mm)六角:9二面幅B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする