代表画像
TRUSCO
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(80個)
1パック(210個)
1パック(170個)
1パック(140個)
1パック(110個)
1パック(80個)
1パック(60個)
1パック(40個)
1パック(24個)
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
内径(mm)
8.4
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
12.5
16.5
外径D(Φmm)
15
6.5
8.5
10
11
15
18
21
26
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(80個)
注文コード
84732359
品番
B86-0008
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
トラスコ品番
160-9017
材質
機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
厚さ(mm)
0.8
種類
外歯ワッシャー
ねじ径
M8
外径D(Φmm)
15
表面処理
三価クロメート(白)
厚さt(mm)
0.8
外径(mm)
15
内径(mm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応