曜日別特売
TS60-B(NC) 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所 84733619

双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)60
取付高H(mm)69
ねじ径M12×P1.25
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード84733619品番TS60-B(NC)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。

材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ねじ径M12×P1.25ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)取付高H(mm)69軸長L(mm)15車輪幅W(mm)46偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)56許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする