曜日別特売
DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637

DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637
DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637
DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637
DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637
DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637
DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637
DCJS-1015 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所) 84733637

充電式ジグソー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84733637品番DCJS-1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,681
販売価格(税別)
6,983

10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。
安全に配慮した2段階スイッチ採用。
工具レスで簡単にブレード取付け可能。
木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。

用途
木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。
ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。
直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。
付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする