TP-2932C-IML-100-J00-12 DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ スリーピース 84750884

現物写真

DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比100
電圧(V)12
内容量1個注文コード84750884品番TP-2932C-IML-100-J00-12
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
減速比
100
電圧(V)
12
回転数(min-1[r.p.m])
40.2
回転方向
CW
定格トルク(mN・m)
196
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする