ヤギショー
米々軒(マイマイケン) わかめご飯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
84765372
品番
52011
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,498
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水またはお湯を注いで待つだけで、ふっくらご飯が手軽にできあがります。
保存期間(年)
5
セット内容
アルファ化米・具袋・スプーン・脱酸素剤
質量(g)
115
寸法(cm)
16×16×8.6(最大)
カロリー(kcal)
370/100g
RoHS指令(10物質対応)
対応