曜日別特売
62041503 ヘルシーアーチプレミアム 男性 コロンブス(COLUMBUS) 84778910

ヘルシーアーチプレミアム 男性

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
適合サイズ(cm)24.0~24.5
内容量1個注文コード84778910品番62041503
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

3点アーチを理想的にサポートする立体形状インソールです。
つま先部分は厚さ1mmの薄手設計で足に負担なくサイズ調整します。
吸湿性に優れたメッシュ状のポリエステル繊維を使用し、ドライな状態を保ちます。
つま先部分のドット加工が足裏を適度に刺激し、疲れを和らげます。
横・縦2つのアーチを保持し腰痛予防・膝痛予防・外反母趾に役立ちます。
かかと部分のカップ形状が足をしっかり安定させます。

用途
ビジネス・カジュアルシューズ、ブーツ、スニーカー用。
サイズ調整・アーチサポートに。
トラスコ品番
702-1987
色
ブラック
適合サイズ(cm)
24.0~24.5
仕様
踏み抜き防止板有無:無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする