53087 排水管洗浄剤用スプレーボトル SARAYA(サラヤ) 84780205

排水管洗浄剤用スプレーボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84780205品番53087
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

サラヤ排水管洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

仕様泡タイプサラヤ排水管洗浄剤用容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216商品タイプ空ボトルグリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売りになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする