外観画像
ウッドプラスチックテクノロジー
軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 軽車両用(2t迄)6本セット※U字溝3本用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84780345
品番
U300 Grating 13 6SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途
適合荷重2t迄 乗用車・軽車両用
長さ(mm)
995
幅(mm)
290
厚さ(mm)
25
色
銀色
ピッチ(mm)
33
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません