front画像_1
住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
サイズ
L
注文コード
84781876
品番
JK114-11-L
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
70
機能
制菌、ストレッチ
素材
ライトフィックスツイル
性別
レディス