front画像_1
住商モンブラン
ドクターコートレディス長袖S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト/アメリ ピンク
ホワイト/アメリ ピンク
ホワイト/アメリ ブルー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84782147
品番
LW102-12-3L
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ホワイト/アメリ ピンク
サイズ
3L
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
94
機能
制菌、制電、防汚
素材
ストレッチギャバジン
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった