front画像_1
住商モンブラン
ナースジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
色
ピーチ/アメリ ピンク
サイズ
M
注文コード
84782969
品番
LW601-22-M
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピーチ/アメリ ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
69
機能
制菌、吸汗、制電、防汚
素材
フィールラチネ
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった