front画像_1
住商モンブラン
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
77~81
62~66
66~70
70~74
77~81
84~88
91~95
ヒップ(cm)
106
92
96
100
106
112
118
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84783739
品番
LW701-11-LL
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
オフホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
77~81
裏地
付き
機能
制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
106
素材
フィールラチネ
太もも周り(cm)
69
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった