front画像_1
住商モンブラン
ナースジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
色
オフホワイト/アメリ ブルー
サイズ
3L
注文コード
84783915
品番
LW801-13-3L
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト/アメリ ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
70
機能
制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
素材
フィールラチネ
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった